福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 柄ー1(波)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260636
品番
0470813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
乳白
種別
No.35 柄-1
マチ(mm)
65
幅(mm)
350
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
430
仕上幅(mm)
220
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。