福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ ビール・酒用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260715
品番
0471917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
乳白
種別
ビール6本用・一升ビン2本用
マチ(mm)
70
幅(mm)
360
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
530
仕上幅(mm)
220
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。