福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70260934
品番
472999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。
材質
HDPE
色
乳白
種別
SS
マチ(mm)
45
仕上幅(mm)
160
型
長舌片付
寸法(幅W×長さL)(mm)
250×340
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70260934
472999
73537827
0472751
ニューイージーバッグ
福助工業
1袋(100枚)
¥
159
税込
¥
175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です