福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
サイズ
M
注文コード
70260952
品番
0473014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
62.5
仕上幅(mm)
215
幅(mm)
340
型
長舌片付
サイズ
M
高さ(mm)
430
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。