福助工業
ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
サイズ
L
注文コード
70260968
品番
0473022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
67.5
仕上幅(mm)
255
幅(mm)
390
型
長舌片付
サイズ
L
高さ(mm)
480
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。