福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ブルーパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70261126
品番
0471119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
ブルー
マチ(mm)
67.5
幅(mm)
390
型
舌片付ブロック
サイズ
L
高さ(mm)
480
仕上幅(mm)
255
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。