福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ブルーパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70261135
品番
0471127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
ブルー
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340
型
舌片付ブロック
サイズ
M
高さ(mm)
430
仕上幅(mm)
215
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。