0484210 レジ袋式ゴミ袋 福助工業 70262894 0484210 レジ袋式ゴミ袋 福助工業 70262894

レジ袋式ゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×50セット) 注文コード 70262894 品番 0484210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,884
販売価格(税別)
7,167
半透明 厚さ(mm)0.018 種別20リットル用 半透明 材質HDPE 形状ガゼット 仕上幅(mm)250 寸法(幅W×長さL)(mm)400×600 マチ(mm)75
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする