福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の 取っ手付きポリ袋
レジ袋式ゴミ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×40セット)
注文コード
70262903
品番
0484229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
色
半透明
厚さ(mm)
0.018
種別
30リットル用 半透明
材質
HDPE
形状
ガゼット
仕上幅(mm)
350
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×700
マチ(mm)
75
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。