福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の 取っ手付きポリ袋
レジ袋式ゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×15セット)
注文コード
70262937
品番
0484253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,064
販売価格(税別)
¥
8,240
バスケットに入れる
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
種別
80リットル用 半透明
材質
HDPE
形状
ガゼット
仕上幅(mm)
600
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×900
マチ(mm)
150
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。