福助工業
福助工業の 厨房機器・設備・調理機械
福助工業の 板金製品類・棚・ストッカー
福助工業の 棚・シェルフ・ラック
ニューフクロール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500巻×12本)
種別
No.280
注文コード
70263278
品番
500747
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質:高密度ポリエチレン
幅(mm)
280
種別
No.280
長さ(mm)
410
厚さ(mm)
0.007
質量(g/本)
763.42
注意
※No.260Eのみ〈GLC40〉専用ロール器具をご使用ください。