福助工業
福助工業の 厨房機器・設備・調理機械
福助工業の 板金製品類・棚・ストッカー
福助工業の 棚・シェルフ・ラック
ニューフクロール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000巻×6本)
種別
No.230 透明
注文コード
70263296
品番
0610054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質:高密度ポリエチレン
幅(mm)
230
種別
No.230 透明
長さ(mm)
340
厚さ(mm)
0.0095
質量(g/本)
2823
注意
※No.260Eのみ〈GLC40〉専用ロール器具をご使用ください。