曜日別特売

ニグルーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(400g×20本)
混和ちょう度274(60 回)
キャップ:橙色、ジャバラ:橙色
内容量1箱(400g×20本)注文コード70263306品番EP-2Kカートリッジグリース
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。

キャップ:橙色、ジャバラ:橙色滴点(℃)200外観褐色半固体混和ちょう度274(60 回)増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油融着荷重(N)2452離油度(%)1.1(100℃ 24h)蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物銅板腐食合格(B 法 100℃ 24h)酸化安定度(kPa)20(99℃ 100h)水洗耐水度(%)1(38℃ 1h)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2025/4/1~社名変更に伴いパッケージが変更になります。
順次変更になるため、画像と異なる場合がございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70191845
2022-07-21
用途: 三菱ジープ背面タイヤ取付時
Smileサービス業

背面タイヤの開け閉めがスムーズに行えるように
なり大変まんぞくです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする