福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニュー環境バッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70264233
品番
0363022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この袋の一部に植物性プラスチックが使用されています。
袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
石油資源の節約とCO2削減が実現。
材質
HDPE
色
半透明
種別
Bマーク
マチ(mm)
62.5
幅(mm)
340(215)
型
舌片付ブロック
サイズ
M
高さ(mm)
420
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
110016
バイオマス配合率(%)
10
無料配布可否
可
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。