福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック FKパックP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70264958
品番
0522511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
P-150 竹
材質
OPS
深さ(mm)
31(16)
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
194×125