福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック FKパックP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
種別
P-907 竹
注文コード
70264994
品番
0522554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
P-907 竹
材質
OPS
深さ(mm)
30(30)
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
190×95