メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの トルクスレンチ
WIZ'Aの トルクスレンチ折りたたみ式
ヘックスローブセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70264996
品番
WZ-TX06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
用途
ネジを締めたり緩めたりする際に
仕様
カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ
材質
レンチ:CR-V
色
レッド
サイズ
T10、T15、T20、T25、T27、T30
先端形状
ヘックスローブ