福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
FKパック 桧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70265028
品番
0522716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
P-911 桧
材質
OPS
深さ(mm)
24(22)
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
122×177