福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック 華詩パック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70265265
品番
0521825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お菓子に最適な一体式嵌合容器。
外寸法(mm)
124×126
深さ(mm)
33(20)
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
種別
WK-12E