メイン
WIZ'A
WIZ'Aの カプラー/レバーカップリング
WIZ'Aの カプラー
エアーワンタッチソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース
1/4ホース
注文コード
70265276
品番
WZ-22SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・適合ホース・適合ホース内径×外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気専用パーツ
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:鋼鉄
色
シルバー
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
適合ホース
1/4ホース
タケノコ外径(Φmm)
9