0520799 フードパック スクエア 福助工業 黒淵朱 70265283

フードパック スクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 注文コード70265283 品番0520799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れたフタ。フタと本体の重量バランスを均一にしたことにより、フタが水平に開きます。勝手にフタが閉まらないため、盛り付け時の作業性がアップします。
天面の四隅に突起部を設け、容器を開けた時、天面に作業台の汚れが付着するのを防ぎます。また、突起部により、しっかりとした積み重ねができます。
気密性に優れた嵌合を採用して水気が漏れにくい容器です。

種別黒淵朱 材質OPS 深さ(mm)25(23) 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)126×117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする