メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ソケット/ソケットレンチ
WIZ'Aの 電動ドリル用
WIZ'Aの 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70265450
品番
WZRM-H12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ボルト、ナットの締め、緩め作業に
仕様
18Vインパクトドライバー対応
材質
本体:クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
12
全長(mm)
83
色
シルバー