メイン
若獅子
細工針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
大
仕様
サビにくいステンレス製、先端保護キャップ付き、貫通タイプでエンドを叩くことが可能
注文コード
70265529
品番
135306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
穴あけ、細工作業等に
仕様
サビにくいステンレス製、先端保護キャップ付き、貫通タイプでエンドを叩くことが可能
材質
先端:ステンレス
色
ウッド
サイズ
大
柄
木柄