福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器LC 蓋付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70265667
品番
0572527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
LC-6チェック緑
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
180×125
深さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
室数
1