ポータブルカメラクリーニングセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70265687 品番 VE-5346
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

持ち運びに便利なボトルケース付きメンテナンスセット、ポータブルカメラクリーニングセット。
カメラのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。筒型のケースの中に、ゴミやホコリを吹き飛ばすブロアー、繰り返し洗って使えるクリーニングクロス、ナイロンファイバー製クリーンブラシはホコリの除去に、細部の清掃に便利な綿棒、シリコン製で機材を傷付けることなくゴミやホコリを除去するショートノズルタイプのブロアーがワンパックに。

セット内容ブロアー(Φ44×105mm)、レンズクロス(200×200mm)、ブラシ(全長約13cm)、綿棒(5本入)、カラビナ付きボトルケース 材質ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル、綿棒:綿他 グリーン、ボトルケース:グリーン 材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする