ディッシュ KP 蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 室数7 注文コード70265764 品番0571423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

四季折々の料理を豪華に演出。
蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。
盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。

電子レンジ× シルバー 室数7 断熱性断熱性なし 料理・シーン行楽 職業別シーン屋台 寸法(mm)317×285 深さ(mm)40 材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 種別KP-6ダイヤカット 仕様耐油性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70265764 0571423 13054967 KP-6D(ダイヤカット) KP 福助工業 KP 福助工業 1ケース(20枚×10袋) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする