パッケージ画像

マジックパスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(65g×20個) 注文コード70265949 品番1FMR51003ZE
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,934
販売価格(税別)
9,198

コクのあるソースと、ミートのうま味が絶妙なバランスで調和しています。
保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

セット内容即席パスタ(50.0g)、ブロックソース(15.0g) 材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個 種類ミートパスタ 原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ミートパスタの素(トマトペースト、豚肉加工品、ソテーオニオン、砂糖、植物性たん白(大豆を含む)、食塩、でん粉分解物、デミグラス風ソース、ビーフパウダー(鶏肉を含む)、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、ソテーオニオン加工品、ビーフコンソメパウダー、酵母エキス、野菜ブイヨン、野菜ペースト、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、着色料(カラメル色素)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料 アレルギー(28品目中)特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン 保存期間(年)5 栄養成分(1袋(65.0g)あたり)エネルギー:246kcal、たんぱく質:9.8、脂質:2.3、炭水化物:46.5、食塩相当量:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする