※サンプル画像

フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 危険物の数量1g 注文コード70265985 品番FG-721-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は危険物の数量など2種類から選べます 他の種類を見る

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。

用途耐溶剤潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4〜D10)100ppm以下 使用温度範囲(℃)-30〜+200 ちょう度(25℃/混和)296 比重(25℃)1.5 滴点(℃)259 揮発分(200℃×24h)1.4% 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(200℃/24h)3.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1g 入数1本(100g) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプシリコングリース 適合用途耐溶剤潤滑用
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする