補水対策オーアールウォーターH 500mL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード70266999 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,309
販売価格(税別)
3,990

熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!

用途飲む熱中症対策飲料 容量(mL)500 種類飲料 賞味期限製造より18ヵ月 原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/塩化カリウム、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース) アレルギー無し 入数24本 栄養成分(100mlあたり)エネルギー8kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、カルシウム1.2mg、マグネシウム2.5mg
注意
※高温、光、湿気を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする