補水対策オーアールゼリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×20袋) 注文コード70267008 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,093
販売価格(税別)
3,790

熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!

用途食べる熱中症対策ゼリー 質量(g)200 種類ゼリー 賞味期限製造より12ヵ月 原材料海洋深層水、ブドウ糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、ステビア) アレルギー無し 入数20袋 栄養成分(100gあたり)エネルギー12kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、マグネシウム2.5mg
注意
※本品は、消費者庁特別用途食品(病者用食品)ではありません。高温、光を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする