オートグリム アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー どのホイールにも使える 中性ホイールクリーナー 汚れが見える 20AAAWC001JP AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード70267044 品番20AAAWC001JP
参考基準価格(税別)¥6,818 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。
汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。
最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。
泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。
有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。
塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。

用途高性能中性ホイールクリーナー(非酸性)ホイール用 成分界面活性剤、アルコールなど 危険物の類別非危険物
注意
※その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする