ハンドテープディスペンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70267087 品番HS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

1テープの取付が簡単 2テープ取付け部でブレーキ調整が可能 3ブレード交換可能 4持ち易く手になじむグリップ 5優れた耐久性

用途梱包作業・ラインテープの貼り作業 材質テープ送り調整板 :鋼板 材質(本体)硬鋼 質量(g)626 内径(Φmm)装着可能テープ:76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×240 適合テープ幅(mm)50 材質(ブレード)焼戻鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする