アルミス
アルミスの 電動工具 本体
アルミスの 切断/曲げ
アルミスの セーバーソー/レシプロソー
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70267130
品番
ARS-18V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
工具不要でブレード交換可能!
用途
鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。
ストローク(mm)
スチール・木材:約15・約15
質量(kg)
1.4(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(バッテリー含む)約335×16×75
切断能力(mm)軟鋼板
約2.0〜10
切断能力(mm)パイプ
塩ビ:約100、軟鉄:約10〜32
切断能力(mm)木材
約150
モーター電圧(V)
DC18
ストローク数(min
-1
)
(無段変速)約0〜3000
注意
※バッテリーは「AFT-18VBT」と互換性がございます。
※本製品は、精密な作業には向きません。
※不十分な固定ではなく、加工物をしっかりと固定してご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった