福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の オードブル容器
寿司容器 角桶SN 黒金彩 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120枚)
種別
3H-SN 黒金彩
注文コード
70267575
品番
0579106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上品ですっきりとした形状の寿司桶。
角桶シリーズのフタが兼用できます。多様なニーズに応じた容器選びが可能です。
内嵌合フタで、気密性、作業性に優れ、内容物が衛生的です。
種別
3H-SN 黒金彩
材質
HIPS
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
294×294