エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの 延長コード
(1口)延長コード(防雨型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70267674
品番
EA815GN-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質
導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
質量(kg)
0.4
色
ブラック
定格
15A・125V(1500W)
コード長さ(m)
3
保護等級
IPX3
電線仕様
S-VCT2c×1.25
コンセント
2P×1口
注意
※画像はEA815GN-102です。