エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの コードリール
AC125V/15A コードリール(アース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70267857
品番
EA815BH-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様
屋内型
質量(kg)
7.4
色
黄色
コンセント個数
4個
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
パイロットランプ
あり
温度センサー
なし
電線仕様
VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)
0〜35