画像準備中

AC125V/15A コードリール(極太/アース無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70267866 品番EA815BH-61A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300

アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!

仕様屋内型 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)6.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 温度センサーなし 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様SVCT3.5×2心 直径(mm)側板:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする