(+)ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10本) 注文コード70268198 品番EA813-211
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。

材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)65 サイズ#2 質量(g)140 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813-212です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする