エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
(+)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
70268207
品番
EA813-212
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
110
サイズ
#2
質量(g)
258
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)