エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
(+)ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
70268216
品番
EA813-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
150
サイズ
#2
質量(g)
362
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813-212です。