(+)衝撃吸収ハイパービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10本) 注文コード 70268234 品番 EA813AC-97
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ#2 質量(g)156 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AC-82です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする