エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
(+)衝撃吸収ハイパービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(10本)
注文コード
70268250
品番
EA813AC-98
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)
110
サイズ
#2
質量(g)
220
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AC-82です。