(+)衝撃吸収ハイパースリムビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10本) 注文コード 70268259 品番 EA813AC-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470

マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)65 サイズ#2 質量(g)103 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AC-102です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする