(+)衝撃吸収スリムビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10本) 注文コード 70268295 品番 EA813AE-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ#2 質量(g)155 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする