エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
(+)衝撃吸収スリムビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(10本)
注文コード
70268320
品番
EA813AE-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)
65
サイズ
#2
質量(g)
103
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AE-32です。