エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
(+)衝撃吸収スリムビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
全長(mm)
110
注文コード
70268338
品番
EA813AE-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)
110
サイズ
#2
質量(g)
212
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AE-32です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70268338
EA813AE-48
70268277
EA813AC-118
(+)衝撃吸収ハイパースリムビット
エスコ
1本(10本)
¥
3,120
税込
¥
3,432
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)