福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
惣菜容器 Fカップ AC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600枚)
注文コード
70268354
品番
0512931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。
種別
AC-150F
材質
OPS
寸法(mm)
148×110
色
透明
深さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー