画像準備中

(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10本) 全長(mm)85 注文コード70268356 品番EA813AF-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP 全長(mm)85 サイズ#2 質量(g)150 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AE-32です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする