福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
ACー150H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1600枚)
注文コード
70268363
品番
0512941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
クリア
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
(本体)110×148×22
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー