(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70268374 品番EA818E-307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。

軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)13.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする